SIDE SPA - SDE120-CR GHIERA PER APPLICAZIONE A PLAFONE CR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Cromo
Confezione
1 PZ
EAN
8017532303303
Codice prodotto
SDE120-CR
Cod. produttore
120-CR
Produttore
SDE
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Cromo
installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Cromatura (bagno di cromo). colore: Cromo. filo incandescente: 850 °C.