SIDE SPA - SDE0025COB SHELF DIAM.58MM 3.5W 346LM 3000K IP40 CM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lampada - LED non sostituibile 
- Con lampada - sì 
- Materiale (del corpo) - Acciaio 
- Colore del corpo - Cromo 
- Materiale del diffusore - Plastica, opalescente 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017532265069
Codice prodotto
SDE0025COB
Cod. produttore
0025COB
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore del corpo:
Cromo
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
3.5...3.5 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
285 lm
Diametro esterno:
67 mm
Altezza/profondità di installazione:
18 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no