SIDE SPA - SDE67951-LBN SOLARIS 39.4W 5542LM 4000K IP65 NE AS? 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Colore del corpo - Nero 
- Adatto per montaggio incassato - no 
- Regolabile - Girevole 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017532354299
Codice prodotto
SDE67951-LBN
Cod. produttore
67951-LBN
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Girevole
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso:
5648...5648 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Adatto al montaggio su traversa:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per sistema di cavi:
no
Superficie:
Verniciato
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
65 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Adatto per lampade di potenza:
44...44 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
240 mm
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
220 mm
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Corrente nominale:
600...600 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



