pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN91303071 LED LE1100FM 12W CARNE FRESCA

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 430 lm

  • Lunghezza - 475 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079654098

Codice prodotto

TDN91303071

Cod. produttore

91303071

Produttore

SOL

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

430 lm

Lunghezza:

475 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

18 mm

Materiale:

Alluminio

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Con l'interruttore:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

15 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

LED LE1100FM - LT food line per carne fresca - Alimentazione: 24 Vdc. Indice di resa cromatica: CRI>80. Fascio: 90°. Temperatura ambiente: da 30°C a +30°C. Vita media: 30.000 ore. Dimmerabile. Possibile messa in emergenza. LED 12W 1060lm . IP20. 1100 x 18 x 15mm.