SICOM (TRIDONIC) - TDN91303057 LED LE475BP 4.8W PANE E DOLCI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 320 lm
Lunghezza - 475 mm
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079329767
Codice prodotto
TDN91303057
Cod. produttore
91303057
Produttore
SOL
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
320 lm
Lunghezza:
475 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Larghezza:
18 mm
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Con l'interruttore:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
15 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no