SICOM (TRIDONIC) - TDN89899859 EMPOWERLED 2W BASIC SCREW-FIX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 2 W
Lampada - Altri
Sistema di cablaggio - Permanente (SA)
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
9006210249650
Codice prodotto
TDN89899859
Cod. produttore
89899859
Produttore
SOL
Potenza:
2 W
Lampada:
Altri
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tensione nominale:
230...230 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Classe di protezione:
I


