SICOM (TRIDONIC) - TDN89899858 EMPOWERLED 1W BASIC SCREW-FIX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 1 W
Lampada - Altri
Sistema di cablaggio - Permanente (SA)
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
9006210249629
Codice prodotto
TDN89899858
Cod. produttore
89899858
Produttore
SOL
Potenza:
1 W
Lampada:
Altri
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tensione nominale:
230...230 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Classe di protezione:
I


