SICOM (TRIDONIC) - TDN89800536 EM R2A BASIC NM 132 2W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura del colore - 6500 K
Potenza della lampada - 2...2 W
Tensione di esercizio - 198...264 V
Forma - Tondo
Tensione della lampada - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9006210632384
Codice prodotto
TDN89800536
Cod. produttore
89800536
Produttore
SOL
Temperatura del colore:
6500 K
Potenza della lampada:
2...2 W
Tensione di esercizio:
198...264 V
Forma:
Tondo
Tensione della lampada:
220...240 V
Numero di LED:
1
Colore:
Bianco
Diametro:
39 mm
Corrente d’esercizio:
126...126 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
79 mm
Adatto per l'illuminazione generale:
sì
Durata media nominale:
50000 h