SICOM (TRIDONIC) - TDN89800533 EM R2A BASIC NM 131 1W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
9006210632254
Codice prodotto
TDN89800533
Cod. produttore
89800533
Produttore
SOL
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
80 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
51 mm
Altezza / Profondità:
79 mm
Resistenza agli urti:
IK03
Adatto per lampade di potenza:
0.75...0.75 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Corrente nominale:
64...64 mA