SICOM (TRIDONIC) - TDN89800384 ACCU - NICD 3B 55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lampada - Altri 
- Dispositivo di controllo - Altri 
- Tensione nominale - 1.2...1.2 V 
- Con collegamento per controllo remoto - no 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
9006210544212
Codice prodotto
TDN89800384
Cod. produttore
89800384
Produttore
SOL
Lampada:
Altri
Dispositivo di controllo:
Altri
Tensione nominale:
1.2...1.2 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Accu-NiCd 3B 55 - Batterie NiCd per alte temperature utilizzate in abbinamento ad unità per l'illuminazione di emergenza. 4 anni di durata prevista. 1 anno di garanzia. Collegamento permanente ad alta temperatura – in funzione dell'alimentatore di emergenza usato (vedi corrispondente scheda tecnica). Buone proprietà di caricamento a temperatura elevata. Manutenzione ad elevata energia della batteria a pieno carico. Certificato di qualità del produttore. In molteplici configurazioni. Collegamento semplicecon spine piatte o innesti. Con coperture di fissaggio in policarbonato e cavo di collegamento. Possibilità di collegamento elettrico con tappi di chiusura assemblate. Idoneo per attrezzatura per l'illuminazione di emergenza come da IEC 60598-2-22. IP20.1,2 V - 4,5 Ah. 63x98x35mm.


