pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN89800289 LCBU 10W 12V BASIC PHASE-CUT SR

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 10...10 W

  • Corrente di uscita - 830...830 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 29.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210493794

Codice prodotto

TDN89800289

Cod. produttore

89800289

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

10...10 W

Corrente di uscita:

830...830 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

29.5 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

51 mm

Lunghezza:

101.5 mm

Adatto per corrente costante:

Descrizione del prodotto: Regolazione con dimmer a taglio fasico. Durata vita nominale 50.000 h (a ta max. 50 °C con un tasso di mal. funzionamento ≤ 0,2 % per 1.000 h). Tensione d'uscita 12 V DC. Morsetti a vite. Cavo per il collegamento, con sezione trasversale da 0,5 – 2,5 mm². Potenza d'uscita 10 W. SELV. Tipo di protezione IP20. Dimming tipico 5 – 100 % (a seconda del dimmer). Proprietà: Copertura: policarbonato, bianco. Dimensioni compatte. Protezione da sovraccarichi. Protezione contro il cortocircuito. Protezione in funzionamento senza carico.