SICOM (TRIDONIC) - TDN89800255 LCBI 15W 350MA BASIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 7.5...15 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
9006210478654
Codice prodotto
TDN89800255
Cod. produttore
89800255
Produttore
SOL
Potenza di uscita:
7.5...15 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
139 mm
Adatto per corrente costante:
sì
LCBI 15W 350mA Basic



