SICOM (TRIDONIC) - TDN89800122 EM POWERLED 4W BASIC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 4 W
Lampada - Altri
Tensione nominale - 220...240 V
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
1 PZ
EAN
9006210460826
Codice prodotto
TDN89800122
Cod. produttore
89800122
Produttore
SOL
Potenza:
4 W
Lampada:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
EM powerLED 4 W BASIC SCREW-FIX - LED Driver per illuminazione d'emergenza con test manuale. Per illuminazione di emergenza a batteria singola. SELV per tensioni d'uscita < 60 V DC. Dimensioni compatte (21 x 30 mm sezione trasversale) . Funzionamento in stanby. Modalità in corrente continua. Con fissaggio tramite vite o plug (clip-fix). Durata nominale di funzionamento 1, 2 o 3 h Autonomia in emergenza selezionabile (jumper). Indicazione dello stato di carica mediante LED verde. Limitazione della potenzad'uscita. Riaccensione automatica a seguito sostituzione LED. Sistema elettronico di carica multilevel. Classificati SELV (uscite powerLED, batteria, LED sullo stato, pulsante per il test). Protezione contro la polarità inversa per la batteria. Protezione contro le scariche elevate. Accumulatori a consumo energetico minimo con protezione dalla scarica eccessiva. Collegamento all'accmulatore con protezione contro il cortocircuito. Disponibili LED per l'illuminazione di emergenza. Numero max. di LED. Potenza: 4W. Dimensioni L x l x H: 139 x 30 x 21 mm.