SICOM (TRIDONIC) - TDN89800086 ACCU - NICD 5A 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Dispositivo di controllo - Altri
Tensione nominale - 1.2...1.2 V
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9006210400228
Codice prodotto
TDN89800086
Cod. produttore
89800086
Produttore
SOL
Lampada:
Altri
Dispositivo di controllo:
Altri
Tensione nominale:
1.2...1.2 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Accu-NiCd 5A 50 - Batterie nickel-cadmio (NiCd). Batterie NiCd per alte temperature utilizzate in abbinamento ad unità per l'illuminazione di emergenza. 4 anni di durata prevista. 1 anno di garanzia. Collegamento permanente ad alta temperatura – in funzione dell'alimentatore di emergenza usato. (vedi. corrispondente scheda tecnica). Buone proprietà di caricamento a temperatura elevata. Manutenzione ad elevata energia della batteria a pieno carico. Certificato di qualità del produttore. In molteplici configurazioni. Collegamento semplice con terminale a lama. Con coperture di fissaggio in policarbonato e cavo di collegamento. Possibilità di collegamento elettrico con tappi di chiusura assemblate. Idoneo per attrezzatura per l'illuminazione di emergenza come da IEC 60598-2-22. IP20. 1,2 V - 4 Ah. 328 x36 x 35 mm.


