SICOM (TRIDONIC) - TDN87500767 LC 60/700/86 FIXC SC SNC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210678740
Codice prodotto
TDN87500767
Cod. produttore
87500767
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
130 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II



