SICOM (TRIDONIC) - TDN87500751 LC 25/500/43 FIXC SR SNC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 25...25 W
Corrente di uscita - 350...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210682952
Codice prodotto
TDN87500751
Cod. produttore
87500751
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
25...25 W
Corrente di uscita:
350...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
127 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


