SICOM (TRIDONIC) - TDN87500665 LC 60W 24V FO SC SNC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 25...25 V
Potenza di uscita - 18...60 W
Corrente di uscita - 750...2500 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 29.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210634197
Codice prodotto
TDN87500665
Cod. produttore
87500665
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
25...25 V
Potenza di uscita:
18...60 W
Corrente di uscita:
750...2500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
29.8 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
225 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II





