SICOM (TRIDONIC) - TDN87500572 LC 15W 350MA FIXC SR SNC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 55...55 V
Potenza di uscita - 10...15 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210603582
Codice prodotto
TDN87500572
Cod. produttore
87500572
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
55...55 V
Potenza di uscita:
10...15 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
51 mm
Lunghezza:
101.5 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II



