SICOM (TRIDONIC) - TDN87500570 LC 60W 1400MA FIXC C SNC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 55...55 V
Potenza di uscita - 42...60 W
Corrente di uscita - 1400...1400 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 29.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210603384
Codice prodotto
TDN87500570
Cod. produttore
87500570
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
55...55 V
Potenza di uscita:
42...60 W
Corrente di uscita:
1400...1400 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
29.7 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
75 mm
Lunghezza:
123 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica



