SICOM (TRIDONIC) - TDN87500568 LC 50W 1200MA FIXC C SNC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 55...55 V
Potenza di uscita - 36...51 W
Corrente di uscita - 1200...1200 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 29.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210603186
Codice prodotto
TDN87500568
Cod. produttore
87500568
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
55...55 V
Potenza di uscita:
36...51 W
Corrente di uscita:
1200...1200 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
29.7 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
75 mm
Lunghezza:
123 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica



