pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN87500555 LC 60W 1400MA FIXC SR SNC

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 55...55 V

  • Potenza di uscita - 42...60 W

  • Corrente di uscita - 1400...1400 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 34 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210603612

Codice prodotto

TDN87500555

Cod. produttore

87500555

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

55...55 V

Potenza di uscita:

42...60 W

Corrente di uscita:

1400...1400 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

34 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

82 mm

Lunghezza:

159.4 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

LC 60W 1400mA fixC SR SNC - LED Driver, versione indipendente ad uscitta fissa. LED Driver a corrente costante. Corrente d'uscita 1400 mA. Potenza d'uscita max. 60 W. Efficienza fino al 90 %. Durata vita nominale di max. 50.000 h. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-13 C5e. 5 anni di garanzia . Copertura policarbonato bianco. Tipo di protezione IP20. Tensione in uscita 55 V. Potenza d'uscita 42 – 60,2 W. Dimensioni L x l x H: 159,4 x 82 x 34 mm.