SICOM (TRIDONIC) - TDN87500553 LC 50W 1200MA FIXC SR SNC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 54...54 V
Potenza di uscita - 36...52 W
Corrente di uscita - 1200...1200 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 34 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210603780
Codice prodotto
TDN87500553
Cod. produttore
87500553
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
54...54 V
Potenza di uscita:
36...52 W
Corrente di uscita:
1200...1200 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
34 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
82 mm
Lunghezza:
159.4 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II



