SICOM (TRIDONIC) - TDN87500528 LLE FLEX G1 8X4800 11W-1200LM/M 927 EXC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1200 lm
Grado di protezione (IP) - IP00
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 4800 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
9006210589473
Codice prodotto
TDN87500528
Cod. produttore
87500528
Produttore
SOL
Flusso luminoso al metro:
1200 lm
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
4800 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
11 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
20
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
sì
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Con terminale:
sì