SICOM (TRIDONIC) - TDN87500467 LC 65W 700MA FIXC LP SNC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 220...240 V 
- Potenza di uscita - 65...65 W 
- Corrente di uscita - 700...700 mA 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Altezza - 21 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9006210589947
Codice prodotto
TDN87500467
Cod. produttore
87500467
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
65...65 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
268 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II