SICOM (TRIDONIC) - TDN87500284 LCBI 10W 5000MA PHASE CUT/1-10V LP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 35...35 V
Potenza di uscita - 10...10 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210511375
Codice prodotto
TDN87500284
Cod. produttore
87500284
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
35...35 V
Potenza di uscita:
10...10 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
139 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica



