SICOM (TRIDONIC) - TDN87500271 LCI 150W TEC C 2100MA IP 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Corrente di uscita - 2100...2100 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210500140
Codice prodotto
TDN87500271
Cod. produttore
87500271
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Corrente di uscita:
2100...2100 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
140 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II