SICOM (TRIDONIC) - TDN87500268 LCI 100W TEC C 1750MA IP 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 62...62 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Corrente di uscita - 1750...1750 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210499727
Codice prodotto
TDN87500268
Cod. produttore
87500268
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
62...62 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Corrente di uscita:
1750...1750 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
140 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica



