SICOM (TRIDONIC) - TDN87500267 LCI 100W TEC C 1400MA IP 20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 76...76 V
Potenza di uscita - 50...100 W
Corrente di uscita - 1400...1400 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210499680
Codice prodotto
TDN87500267
Cod. produttore
87500267
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
76...76 V
Potenza di uscita:
50...100 W
Corrente di uscita:
1400...1400 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
140 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica