pagina iniziale
in esaurimento

SICOM (TRIDONIC) - TDN87500194 LCI 35W TEC C 500MA IP 20

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN87500194 LCI 35W TEC C 500MA  IP 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 18...35 W

  • Corrente di uscita - 500...500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 30 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

9006210471556

Codice prodotto

TDN87500194

Cod. produttore

87500194

Produttore

SOL

Potenza di uscita:

18...35 W

Corrente di uscita:

500...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

30 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

67 mm

Lunghezza:

103 mm

Adatto per corrente costante:

Alimentazione: 220-240 V 50/60Hz. Uscita: 500mA. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni. Protezione contro i cortocircuiti con riavvio automatico. Versioni disponibili: IP20. LCI 18 - 35W. Dimensioni: 103 x67 x 30mm.