SICOM (TRIDONIC) - TDN87500190 LCI 20W TEC C 700MA IP 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 29...29 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 26.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210471433
Codice prodotto
TDN87500190
Cod. produttore
87500190
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
29...29 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
26.2 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
58 mm
Lunghezza:
93 mm
Adatto per corrente costante:
sì



