pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN86458900 LCAI 030/0700 A120 ONE4ALL 220-240V

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN86458900 LCAI 030/0700 A120 ONE4ALL 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 7...30 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 31 mm

  • Larghezza - 42 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7612696146165

Codice prodotto

TDN86458900

Cod. produttore

86458900

Produttore

SOL

Potenza di uscita:

7...30 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

31 mm

Larghezza:

42 mm

Lunghezza:

207 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Alimentazione: 220-240 Vac 0/50/60Hz; Regolazione tramite: pulsante N.A. , DSI o DALI; Uscita: PWM a 400Hz ±5% in corrente costante 700mA 1; Regolazione da 1-100%; Protezione autoripristinante contro le sovretemperature, contro il circuito aperto ed i cortocircuiti sul secondario;