pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN29001041 MR16 6W/60D/927 GU10 230V DIM

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN29001041 MR16 6W/60D/927 GU10 230V DIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 345...345 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9009453007353

Codice prodotto

TDN29001041

Cod. produttore

29001041

Produttore

SOL

Base:

GU10

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

345...345 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

50 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Indice di resa cromatica:

90-100

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

58 mm

Denominazione lampada:

MR16

Con telecomando / controllo remoto:

no

MR16 6W/60D/927 GU10 230V DIM - 2700K - 345lm - Ra 90. 58x50mm.