SICOM (TRIDONIC) - TDN29001038 MR16 6W/38D/927 GU10 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 345...345 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9009453007261
Codice prodotto
TDN29001038
Cod. produttore
29001038
Produttore
SOL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
345...345 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
50 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
90-100
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
58 mm
Denominazione lampada:
MR16
Con telecomando / controllo remoto:
no