SICOM (TRIDONIC) - TDN28002791 LLE FLEX 8X5000 23W-2500LM/M 965 EXC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 2500 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
9006210712925
Codice prodotto
TDN28002791
Cod. produttore
28002791
Produttore
SOL
Flusso luminoso al metro:
2500 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
23 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
140
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Collegamento:
Morsetto a vite
Altezza / Profondità:
1.5 mm
Con terminale:
no
Con copertura di protezione:
no



