SICOM (TRIDONIC) - TDN28002677 LC 35/24V BDW SC PRE2 SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 35...35 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30.2 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9006210694016
Codice prodotto
TDN28002677
Cod. produttore
28002677
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
35...35 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30.2 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
150 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II



