SICOM (TRIDONIC) - TDN28002496 LC 20W 350/500/700MA FLEXC SR ADV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Corrente di uscita - 350...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 29.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210674810
Codice prodotto
TDN28002496
Cod. produttore
28002496
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Corrente di uscita:
350...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
29.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
51 mm
Lunghezza:
101.5 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II