SICOM (TRIDONIC) - TDN28002494 LC 35W 700/800/1050MA FLEXC SR ADV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 35...35 W
Corrente di uscita - 700...1050 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 34 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210674735
Codice prodotto
TDN28002494
Cod. produttore
28002494
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
35...35 W
Corrente di uscita:
700...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
34 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
82 mm
Lunghezza:
160 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II