SICOM (TRIDONIC) - TDN28002475 LC 81W 1200-1750MA FLEXC LP ADV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 20...54 V
Potenza di uscita - 65...81 W
Corrente di uscita - 1200...1750 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210673875
Codice prodotto
TDN28002475
Cod. produttore
28002475
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
20...54 V
Potenza di uscita:
65...81 W
Corrente di uscita:
1200...1750 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
360 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in metallo