SICOM (TRIDONIC) - TDN28002474 LC 57W 800-1050MA FLEXC LP ADV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 57...57 W
Corrente di uscita - 800...1050 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210673813
Codice prodotto
TDN28002474
Cod. produttore
28002474
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
57...57 W
Corrente di uscita:
800...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
268 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II



