SICOM (TRIDONIC) - TDN28002412 LC 17/250-700/50 BDW SC PRE2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 17...17 W
Corrente di uscita - 250...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210664958
Codice prodotto
TDN28002412
Cod. produttore
28002412
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
17...17 W
Corrente di uscita:
250...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
130 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II