SICOM (TRIDONIC) - TDN28002191 ACD REFLECTOR G2 100MM 90D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Alluminio
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
9006210654294
Codice prodotto
TDN28002191
Cod. produttore
28002191
Produttore
SOL
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Alluminio
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Diametro:
100 mm
ACD riffletore G2. 100 mm. 90°