SICOM (TRIDONIC) - TDN28002186 ACS TRIM RING SWIVEL 68MM BN 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
9006210655635
Codice prodotto
TDN28002186
Cod. produttore
28002186
Produttore
SOL
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
68 mm
Anelli di fissaggio orientabili fino a 30° per fori soffitto da 68 mm.


