SICOM (TRIDONIC) - TDN28002092 ACCU-NIMH 2.2AH 6C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada a scarica
Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Tensione nominale - 220...240 V
Durata funzionamento nominale - 2.2...2.2 h
Confezione
1 PZ
EAN
9006210638904
Codice prodotto
TDN28002092
Cod. produttore
28002092
Produttore
SOL
Lampada:
Lampada a scarica
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tensione nominale:
220...240 V
Durata funzionamento nominale:
2.2...2.2 h
Con collegamento per controllo remoto:
no
Classe di protezione:
I