pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28002089 ACCU-NIMH 2.2AH 4A

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN28002089 ACCU-NIMH 2.2AH 4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada a scarica

  • Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Durata funzionamento nominale - 2.2...2.2 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210638812

Codice prodotto

TDN28002089

Cod. produttore

28002089

Produttore

SOL

Lampada:

Lampada a scarica

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tensione nominale:

220...240 V

Durata funzionamento nominale:

2.2...2.2 h

Con collegamento per controllo remoto:

no

Classe di protezione:

I

Accumulatori NiMH 2,2 Ah. Numero di celle 4