SICOM (TRIDONIC) - TDN28002053 LCI 150/325-1050/300 O4A SL PRE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Corrente di uscita - 325...1050 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 28 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210636320
Codice prodotto
TDN28002053
Cod. produttore
28002053
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Corrente di uscita:
325...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
28 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
360 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II