pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28001995 QLE G3+ 270X270MM 1250LM 840 ADV

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Potenza della lampada - 15.7...15.7 W

  • Flusso luminoso - 1250...1250 lm

  • Forma - Quadrato

  • Tensione della lampada - 500...500 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210634043

Codice prodotto

TDN28001995

Cod. produttore

28001995

Produttore

SOL

Temperatura del colore:

4000 K

Potenza della lampada:

15.7...15.7 W

Flusso luminoso:

1250...1250 lm

Forma:

Quadrato

Tensione della lampada:

500...500 V

Colore:

Bianco

Larghezza:

270 mm

Corrente d’esercizio:

200...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP00

Altezza:

5.5 mm

Lunghezza:

270 mm

Adatto per l'illuminazione generale:

Adatto per semafori:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per il traffico ferroviario:

no

Adatto per pannello di segnalazione info traffico:

no

Durata media nominale:

50000 h

QLE G3+ 270x270mm 1250lm 840 ADV - Ideale per apparecchi lineari ed estensivi. Flusso luminoso 1.000 – 5.250 lm. Sistema LED di notevole efficienza, fino a 162 lm/W, composto da modulo quadrato LED e LED Driver dimmerabile LCA 50 W 100 – 400 mA lp PRE. Efficienza modulo fino a 184 lm/W. Elevata resa cromatica CRI > 80. Tolleranza di colore minima (MacAdam 3) (1). Tolleranze di flusso luminoso minime. Temperature colore 4.000 K. Luce perfettamente omogenea, anche utilizzando molti moduli LED sulla stessalinea. Auto-raffreddante (non necessita dissipatore di calore aggiuntivo). Morsetti ad innesto per cablaggio rapido tra moduli LED. Montaggio semplice (ad es. con viti). Lunga durata: 50.000 ore. 5 anni di garanzia. Angolo di emissione: 120°. IP00.