SICOM (TRIDONIC) - TDN28001922 LCA 100W 24V ONE4ALL SC PRE SP CONV.+DIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 10...100 W
Corrente di uscita - 468...468 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 29.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210624389
Codice prodotto
TDN28001922
Cod. produttore
28001922
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
10...100 W
Corrente di uscita:
468...468 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
29.8 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
295 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì



