SICOM (TRIDONIC) - TDN28001920 LCA 35W 24V ONE4ALL SC PRE SP CONV.+DIMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 3.5...35 W
Corrente di uscita - 41...176 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210624297
Codice prodotto
TDN28001920
Cod. produttore
28001920
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
3.5...35 W
Corrente di uscita:
41...176 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30.2 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
195 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica



