pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28001907 LLE FLEX G2 8X4800 11W-1800LM/M 840 ADV

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1800 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 4800 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210622903

Codice prodotto

TDN28001907

Cod. produttore

28001907

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

1800 lm

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

4800 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

11 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Con terminale:

LLE FLEX G2 8x4800 11W-1800lm/m 840 ADV 4000K. Rotolo 4.800 mm . Striscia LED a tensione costante 24 V, dimmerabile (SELV). Ideale per molti tipi di illuminazione decorativa: accenti su facciate, emissione indiretta su soffitto, inserimento in modanatureo profili di alluminio . Efficienza modulo fino a 141 lm/W con tp = 65 °C. Opzioni di taglio a passi di 10 cm per una grande libertà di design. Interasse punti luce di 1,4 cm per una luminosità molto omogenea. Autoadesivo 3M sul lato posteriore, per fissaggio veloce su varie superfici. Raccordi PCB e cavi per innesti, per giunzione rapida e s enza utensili. Lunga durata, fino a 50.000 ore. 5 anni di garanzia. Soluzione in abbinamento al driver LED Tridonic a tensione costante (fixed-Output e dimmerabile).