SICOM (TRIDONIC) - TDN28001808 LC 75W 250-550MA FLEXC LP EXC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 80...220 V
Potenza di uscita - 55...75 W
Corrente di uscita - 250...550 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210621227
Codice prodotto
TDN28001808
Cod. produttore
28001808
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
80...220 V
Potenza di uscita:
55...75 W
Corrente di uscita:
250...550 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
280 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in metallo